Beli monitor cctv di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Enlight Monitor LED 1080p FHD HDMI VGA Frameless (Layar Display)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Enlight Monitor LED 1080p FHD HDMI VGA Frameless (Layar Display)
    atribut:
    • Panel Type: VA Flat
    • Panel Resolution: 1920×1080 (Full HD)
    • Aspect Ratio: 16:9 Wide
    • Refresh Rate (Hz): 75
    • Box Dimensions (cm): 56x35.5x9
    • Brightness (cd/㎡): 250
    • Connectivity: HDMI x1 + VGA x1
    • Contents: Adapter + Power Cable, HDMI Cable
    • Ergonomic Stand: No
    • Panel Size (inch): 22
    • Response Time (ms): 2
    • Sync: No
    • Vesa Mounting (mm): 75x75
    • speaker: No
  2. Lenovo Monitor Thinkvision (Layar Display)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Lenovo Monitor Thinkvision (Layar Display)
    atribut:
    • Screen Size (inch): 23.8
    • Display Resolution (mm): 1920x1080
    • Refresh Rate (Hz): 60
    • Viewing Angle: 178 / 178 degrees
  3. Lenovo Monitor L27i-4A (Layar Display)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Lenovo Monitor L27i-4A (Layar Display)
    atribut:
    • Size Screen (inch): 27
    • Resolution (Pixel): 1920x1080
    • Pixel Pitch (mm): 0.311x0.311
    • Brightness (cd/m²): 300
    • Camera: None
    • Color Gamut (%): 99 sRGB
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 181.8 x 612.3 x 474.4
    • Microphone: None
    • Power Consumption (W): 19.5 / 36 (Typical / Maximum)
    • Side Bezel Width (mm): 2.3
    • Video Connector: 2x HDMI 1.4, 1x VGA
  4. Garmin GPS Genggam
    Mulai

    Rp12.999.900

    Garmin GPS Genggam
    atribut:
    • Waterproof Rating: IPX7
    • Display Resolution (Pixel): 240X400
    • Memoryi (GB): 16
    • Screen Size (cm): 3.8x6.3
    • Battery Type: Internal Rechargeable Lithium-Ion
    • Compass: YES
    • Dimensions (mm): 62x163x35
    • GPS: YES
    • Image Viewer: YES
    • Interface: USB-C
    • Map Segments: 15000
    • Navigation Tracking Log: 20000 points, 250 saved gpx tracks, 300 saved fit activities
    • Screen Type: Transflective Color TFT
    • Smart Notifications: YES
    • Waypoint/Favorite/Location: 10000
    • Weather: YES
  5. Garmin GPS Genggam
    Mulai

    Rp4.399.900

    Garmin GPS Genggam
    Deskripsi:
    Dengan pemetaan yang dapat dirutekan untuk jalan dan jalan setapak, perangkat genggam Montana 700 menghadirkan fitur luar ruang canggih ke dalam format 5" kokoh yang ideal untuk navigasi dengan berjalan kaki, bersepeda, kayak, ATV, dan banyak lagi.
  6. Miyako Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp979.900

    Miyako Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Deskripsi:
    Miyako WDP-200 - Dispenser Galon Bawah Hot and Normal memiliki warna yang cantik dan elegan, sangat pas berada di ruangan rumah anda. Menambah nuansa glamor dan tidak hanya itu anda dan keluarga dapat dengan mudah mendapatkan air minum higienis pelepas dahaga dengan cepat.Jumlah Kran : 2 KranEmpety indicator : jika galon kosong lampu akan menyalaHot indicator : saat pemanasan lampu akan menyalaSafety look system : tombol pengunci dari bahaya air panasEasy installation : otomatis penghisapan
  7. Lenovo Monitor 27inch (Layar Display)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Lenovo Monitor 27inch (Layar Display)
    atribut:
    • Display Size (inch): 27
    • Aspect Ratio: 16:9
    • Anti-glare: Yes
    • Panel: In-Plane Switching
    • View Angle (H / V): 178 / 178
  8. Dell Monitor (Layar Display)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Dell Monitor (Layar Display)
    Deskripsi:
    To meet the heavy demands of contracting work, use the workhorse 2-motor TYPHOON 463. It is mounted on an ergonomically designed chassis with sturdy and well positioned handles, rotating front castors and large rear wheels for easy transportation, even over kerbs and steps, while its discharge hose provides effortless, no-spill emptying of tanks.Accessories:- Flexible Hosepipe 1pc- Suction Pipe 1set- Wet Floor Tools 1pc- Dry Floor Tools 1pc- Ground Nozzle 2pcs- Sunni Filter 1pc- Filter Bag 1pc
    atribut:
    • Color Support: 16.7 million colors
    • Resolution: Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz
    • Aspect Ratio: 16:09
    • Contrast Ratio: 1000:1
    • Horizontal/Vertical Viewing Angle: 178
    • Diagonal Size (inch): 27
    • Brightness (cd/m²): 300
    • Built-in Devices: USB 3.2 Gen 1 hub
    • Dimensions (inch): 24x7.5x21
    • Display Type: LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix
    • Panel Type: IPS
    • Screen Coating: Anti-glare
  9. Garmin GPSMAP 65s
    Mulai

    Rp9.099.900

    Garmin GPSMAP 65s
    atribut:
    • Display Dimensions WxL (cm); Diagonal (cm): 3.6x5.5; 6.6
    • Display Resolution (Pixel): 160x240
    • Waterproof Rating: IPX7
    • Memoryi (GB): 16
    • Battery Life (hour): 16
    • Default Map: TopoActive; Routable
    • Dimensions (mm): 61x160x36
    • External Storage (Gb): Up to 32
    • Map Segment: 3000
    • Rute: 200, 250 Titik Jalur Per Rute; 50 Titik Jalur Perutean Otomatis
    • Track Logs: 10.000 Titik Jalur Aktif; 200 Jalur Persimpangan
    • Tracks: 200
    • Waypoint/Favorit/Location: 5000
  10. Garmin GPS 73
    Mulai

    Rp4.299.900

    Garmin GPS 73
    atribut:
    • Display Type: 4 Level Gray LCD
    • Screen Size (cm): 1.4x2.1
    • Display Resolution (pixels): 128x160
    • Battery Type: 2AA
    • Waypoints/Favorites/Locations: 1000
    • Battery Life (hour): 18
    • Navigation Track Log: 10,000 Locations; Save 200 Routes
  11. Dell Monitor Slim Entertainment 24inch (Layar Display)
    Mulai

    Rp3.399.900

  12. Dell Monitor Slim Entertainment 27inch (Layar Display)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Dell Monitor Slim Entertainment 27inch (Layar Display)
    atribut:
    • Display Size (inch): 27
    • Aspect Ratio: 16:9
    • Contrast Ratio: 1000:1, typical
  13. Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Deskripsi:
    Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopi
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  14. Samsung Monitor Curved Full HD (Layar Display)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Samsung Monitor Curved Full HD (Layar Display)
    atribut:
    • Panel Size (inch): 24
    • Aspect Ratio: 16:9
    • Brightness (cd/m²): 250 (Typical)
    • Build in Speaker: No
    • Color Gamut: 72% (NTSC 1976)
    • Dimension With Stand (mm): 547.8 x 416.3 x 214.0
    • Dimension Without Stand (mm): 547.8 x 325.6 x 108.2
    • Ergonomic Stand: No
    • Panel Type: VA
    • Ports: 1xD-Sub, 1xHDMI 1.4
    • Power Input (V): AC 100~240
    • Refresh Rate (Hz): 75
    • Resolution: 1920x1080
    • Response Time (ms): 4 (GTG)
    • Screen Curvature: 1800R
    • Vesa Mounting (mm): 75x75
  15. LG Monitor LED (Layar Display)
    Mulai

    Rp1.799.900

    LG Monitor LED (Layar Display)
    atribut:
    • Aspect Ratio: 16:9
Daftar Harga monitor cctv Terbaru October 2026
Enlight Monitor LED 1080p FHD HDMI VGA Frameless (Layar Display)Rp1.099.900
Lenovo Monitor Thinkvision (Layar Display)Rp2.699.900
Lenovo Monitor (Layar Display)Rp1.699.900
Lenovo Monitor L27i-4A (Layar Display)Rp2.299.900
AOC Monitor (Layar Display)Rp1.799.900
Garmin GPS GenggamRp12.999.900
Garmin GPS GenggamRp4.399.900
Miyako Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Rp979.900
Lenovo Monitor 24inch (Layar Display)Rp1.699.900
Lenovo Monitor 27inch (Layar Display)Rp2.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)